Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x1600x800mm,C-Fuß silber,Dekor lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145203-0003
145203-0003
145203-0003
145203-0003
145203-0003
145203-0003
Artikel-Nr.:
     711-145203-0003
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103-LS
EAN/GTIN:
     4038933483931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Varianten:

  • 145203-0001 Dekor Ahorn
  • 145203-0002 Dekor Buche
  • 145203-0003 Dekor lichtgrau
  • 145203-0006 Dekor onyxgrau
  • 145203-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
48 kg
Dekor:
lichtgrau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,26*
€ 324,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,52*
€ 326,00*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,18*
€ 360,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,01*
€ 363,54*
Lager 711
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 351,13*
€ 419,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,50*
€ 450,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,15*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,02*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,26*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,53*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,82*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,68*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 96,46*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 375,95*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 382,96*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,32*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,41*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.