Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,22l,HxØ 390x290mm,Pfostenmontage,Korpus Stahl mangangrau,gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157852
157852
Artikel-Nr.:
     711-157852
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     778001
EAN/GTIN:
     8033433772925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Papierkorb
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 22 l
  • Höhe x Durchmesser 390 x 290 mm
  • Zur Montage an Pfosten
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in mangangrau
  • Wandkonstruktion gelocht

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierkorb

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
22 l
Höhe:
390 mm
Durchmesser:
290 mm
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Deckel:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
mangangrau
Wandkonstruktion:
gelocht
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
mangangrau
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, stahlpapierkorb grau, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 74,82*
€ 99,91*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 99,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 110,24*
€ 4,95*
ab € 93,79*
€ 123,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
778011
ab € 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.