Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell,f. Flachablageschrank,HxB 150x1100mm,f. Schrank BxT 1100x765mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209829
209829
Artikel-Nr.:
     711-209829
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7106-000
EAN/GTIN:
     4050646557747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Karteikartenschrank
Fußgestell für Flachablageschrank
  • Höhe x Breite 150 x 1100 mm
  • für Schrank Breite x Tiefe 1100 x 765 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Planschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Fußgestell
für Schranktyp:
Büroschrank
Höhe:
150 mm
Breite:
1100 mm
für Schrankbreite:
1100 mm
für Schranktiefe:
765 mm
für Format:
DIN A1
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Karteischrank, Flachablageschrank, Planschrank, Zeichnungsschrank, Zeichnungswagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Untergestell für Flachablageschrank, Untergestell für Planschrank, Untergestell für Zeichnungsschrank, c+p karteischrank, untergestell für planschrank, karteischrank lichtgrau, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Flachablage-Schrank, Ablageschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
15
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 176,25*
€ 4,95*
ab € 224,69*
€ 272,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.