Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitpin,HxØ 1050x100mm,PE,rot/weiß,retroreflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214695
214695
214695
Artikel-Nr.:
     711-214695
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.22.907
EAN/GTIN:
     4055381484297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
Leitpin
  • Höhe x Durchmesser 1050 x 100 mm
  • Aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend
  • zum Aufstellen

Suchbegriffe:
Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Leitsystem, Absperrkegel, Absperrkette, Absperrpfosten, Absperrpoller, Absperrständer, Absperrständer für Innen, Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrswegebegrenzung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Leitpin
Höhe:
1050 mm
Durchmesser:
100 mm
Material Warnsystem:
Polyethylen
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Leitsystem, Absperrkegel, Absperrkette, Absperrpoller, Absperrständer, Absperrständer für Innen, Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrswegebegrenzung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,94*
€ 47,73*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 53,24*
9 Tage
10
€ 7,90*
ab € 33,15*
€ 54,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 56,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 77,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 6,61*
Zubehör
Moravia
ab € 24,20*
Zubehör
Moravia
291.26.009
ab € 17,45*
Zubehör
k.A.
311251
ab € 12,26*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
Swarco
ab € 84,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.