Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-219583 Herst.-Nr.: 63652 EAN/GTIN: 4008832636523 |
| | |
|
| | |
| Espressotassen-Set- Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel
- aus Thermoglas
- spülmaschinengeeignet
- Inhalt je Tasse 80 ml
Suchbegriffe: Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse Weitere Informationen: | | Marke: | Blomus | Serie: | NERO | Geschirrtyp: | Tasse | Tassentyp: | Espressotassen-Set | Set bestehend aus: | 2 Gläser ohne Henkel | Material: | Thermoglas | Höhe: | 65 mm | Durchmesser: | 60 mm | Inhalt: | 80 ml | Materialeigenschaft: | spülmaschinengeeignet | Gewicht: | 0.141 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Thermogläser, espresso cup, Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Kaffee, Kaffeetasse |
| | |
| |