Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxLxB 610-1060x610x460mm,blau,2 Ebene(n),m. Rand/Kabeldurchlass,Schrank,Tastaturauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227711
227711
227711
227711
Artikel-Nr.:
     711-227711
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42KBC-RB
EAN/GTIN:
     4260563729527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Länge x Breite 610 - 1060 x 610 x 460 mm
  • Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm
  • Traglast 125 kg
  • Konstruktion aus Metall
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • 2 Ebene(n)
  • mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • mit Schrank und Tastaturauszug
  • verschließbar mit Schloss
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Mehrzweckwagen, Medienwagen, Media-Wagen, Computerwagen, Computer-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Höhe:
610-1060 mm
Länge:
610 mm
Breite:
460 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmat
Wagen Ausstattung:
2 Böden mit Abrollrand, Schrank, Tastaturauszug, Kabeldurchl
Höhenverstellung durch:
Lochraster
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
125 kg
Farbe:
blau
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Schloss
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Schrank Ausstattung:
mit Schrank und Tastaturauszug
Gewicht:
33 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 269,98*
€ 322,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,26*
€ 368,60*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 319,18*
€ 376,74*
€ 4,95*
ab € 403,14*
€ 470,05*
Frei Haus
ab € 463,12*
€ 535,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.