Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Grundfeld,f. wasserg./ätzende Stoffe,HxBxT 2000x1060x635mm,5xWannenboden/PE-Wanne,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228423
228423
Artikel-Nr.:
     711-228423
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20610A4WGPE
EAN/GTIN:
     4250623796651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal - Grundfeld
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Wannenboden mit PE-Wanne
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ebenen mit Aufkantung
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinderegal, Kleingebinde-Regal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
200 kg
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Material Ständer:
Stahl
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
79.552 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinde-Regal, Wannenregal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.217,21*
€ 1.415,81*
Lager 711
17 Tage
27
Frei Haus
ab € 1.635,26*
€ 1.830,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,36*
€ 2.178,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,38*
€ 2.149,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,11*
€ 2.052,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,97*
€ 1.996,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,26*
€ 1.945,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20610A4WGPE
ab € 1.189,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060WGPE/040
ab € 192,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.