Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte,f. Palettenregal,BxT 2700x750mm,Stärke 38mm,Fachl. 1075kg,aufgelegt,m. 4 Zentrierwinkeln,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242256
242256
242256
Artikel-Nr.:
     711-242256
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-SE270750
EAN/GTIN:
     4250623795326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Spanplatte für Palettenregal
  • Breite x Tiefe 2700 x 750 mm, Stärke 38 mm
  • Für eine Fachlast von 1075 kg
  • Geeignet zur Einlagerung von unpalettierter Ware oder von nicht genormten Paletten mit dem Stapler
  • der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
  • Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln
  • Aus Holz
  • Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Fachboden, Einlegeboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Bauteil
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung
Bauteil:
Fachboden
Böden- / Ebenentyp:
Spanplatte
Böden / Ebenen Ausstattung:
4 Zentrierwinkel
Breite:
2700 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke:
38 mm
Fachlast:
1075 kg
Böden / Ebenen Montage:
bündig aufgelegt
Material:
Holz
Gewicht:
50.48 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,26*
€ 116,14*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,13*
€ 117,01*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 119,22*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 99,52*
€ 127,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 100,47*
€ 128,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-TST750
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.