Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierzeltgarnitur,Tisch B 700mm,Platte Holz,Holz-Sitz,Rahmengestell dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273474
273474
Artikel-Nr.:
     711-273474
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     3002870
EAN/GTIN:
     8719979477875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur
Bierzeltgarnitur
  • Geeignet für Biergärten
  • Tischbreite 700 mm
  • Platte aus Holz
  • Sitzfläche glatt
  • Sitzfläche aus Holz
  • Rahmengestell aus Stahl in dunkelgrün

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Außenanlagen, Bierbank, Bierzeltgarnitur, Biergarnitur, Außenbank, Aussenbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Festbankgarnitur, Festbank

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Außeneinrichtung:
Möbel
Möbeltyp:
Bierzeltgarnitur
geeignet für (Branche/Bereich):
Biergärten
Set bestehend aus:
2 Bierbänke und 1 Biertisch
Gestellform:
Rahmengestell
Sitzfläche:
glatt
Polsterung:
keine
Material Platte:
Holz
Tischbreite:
700 mm
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
dunkelgrün
Material Sitz:
Holz
Gewicht:
45.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Park Tisch, Parktisch, bierbankgarnitur, Bank, Bank für Außenanlagen, Bierbank, Biergarnitur, Außenbank, Aussenbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Festbankgarnitur, Festbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.