Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe,f. DIN A4,HxB 265x355mm,PVC,blau,seitlich offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
273782
273782
273782
Artikel-Nr.:
     711-273782
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9039-10012
EAN/GTIN:
     4052301008779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe
  • Für DIN A4
  • Höhe x Breite 265 x 355 mm
  • Aus PVC in blau
  • Mappe seitlich offen
  • Mappe außen mit 2 Metallhängeschienen, Reiter und Einsteckschild
  • Einhängbar

Suchbegriffe:
Hefter, Büro-Bedarf, Ordner, Register, Hängemappe, Mappe, Sammelmappe, Hängeordner, Hängetasche, Sammelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Serie:
Platin Line
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Hängemappe
Format:
DIN A4
Höhe:
265 mm
Breite:
355 mm
Material:
PVC
Farbe Mappe:
blau
Mappe außen Ausstattung:
2 Metallhängeschienen, Reiter und Einsteckschild
Bürobedarf Funktion:
Einhängbar
Bürobedarf Ausführung:
seitlich offen
Gewicht:
0.83 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen kunststoff, hängemappen, Hefter, Büro-Bedarf, Ordner, Register, Hängemappe, Mappe, Sammelmappe, Hängeordner, Hängetasche, Sammelsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 34,82*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,71*
€ 37,97*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,90*
€ 41,91*
Lager 711
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 45,15*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 46,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,15*
€ 53,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9039-10090
ab € 3,49*
Zubehör
Eichner Organisation
9039-10092
ab € 2,94*
Zubehör
Eichner Organisation
9039-10091
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.