Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe,f. DIN A4,HxB 265x355mm,PVC,gelb,seitlich geschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
273791
273791
273791
Artikel-Nr.:
     711-273791
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9039-10024
EAN/GTIN:
     4052301008854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe
  • Für DIN A4
  • Höhe x Breite 265 x 355 mm
  • Aus PVC in gelb
  • Mappe seitlich geschlossen
  • Mappe außen mit 2 Metallhängeschienen, Reiter und Einsteckschild
  • Einhängbar

Suchbegriffe:
Hefter, Büro-Bedarf, Ordner, Register, Hängemappe, Mappe, Sammelmappe, Hängeordner, Hängetasche, Sammelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Serie:
Platin Line
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Hängemappe
Format:
DIN A4
Höhe:
265 mm
Breite:
355 mm
Material:
PVC
Farbe Mappe:
gelb
Mappe außen Ausstattung:
2 Metallhängeschienen, Reiter und Einsteckschild
Bürobedarf Funktion:
Einhängbar
Bürobedarf Ausführung:
seitlich geschlossen
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappen kunststoff, hängemappen, hängetaschen a4, Hefter, Büro-Bedarf, Ordner, Register, Hängemappe, Mappe, Sammelmappe, Hängeordner, Sammelsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 37,65*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,21*
€ 39,77*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,87*
€ 42,89*
Lager 711
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 46,10*
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 50,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,28*
€ 40,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9039-10090
ab € 3,49*
Zubehör
Eichner Organisation
9039-10092
ab € 2,94*
Zubehör
Eichner Organisation
9039-10091
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.