Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe,HxB 380x320mm,PP,transparent,2-fach Lochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
273809
273809
273809
273809
273809
273809
273809
Artikel-Nr.:
     711-273809
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00193
EAN/GTIN:
     4052301003200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe
  • Höhe x Breite 380 x 320 mm
  • Aus Polypropylen in transparent
  • 2-fach Lochung
  • Mappe außen mit 2 Kunststoffhängeschienen, Sichtreiter und Einsteckschild, innen mit 2 Abheftstrips an der Unterseite

Suchbegriffe:
Hefter, Büro-Bedarf, Ordner, Register, Hängemappe, Hängesammler, Hängehefter, Sammelmappe, Sammelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Hängemappe
Höhe:
380 mm
Breite:
320 mm
Material:
Polypropylen
Farbe Mappe:
transparent
Lochung:
2-fach
Mappe außen Ausstattung:
2 Kunststoffhängeschienen, Sichtreiter und Einsteckschild
Mappe innen Ausstattung:
2 Abheftstrips an der Unterseite
Gewicht:
1.725 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängemappen kunststoff, hängemappen, Hefter, Büro-Bedarf, Ordner, Register, Hängemappe, Hängesammler, Hängehefter, Sammelmappe, Sammelsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 39,79*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 50,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9030-082 GRAU
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.