Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten,f. Drahtgitter-Abfallbehälter 18-27l,H 1400mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
306383
306383
Artikel-Nr.:
     711-306383
Hersteller:
     Draht Müller
Herst.-Nr.:
     PKV-StM1 // PKV-StM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Pfosten
  • für Drahtgitter-Abfallbehälter 18 - 27 l
  • Höhe 1400 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Vierkantschlüssel

Suchbegriffe:
Abfallkorb, Drahtgitterkorb, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
18-27 l
Höhe:
1400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
inklusive Vierkantschlüssel
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, drahtgitterkorb 27 l feuerverzinkt, abfallsammler stahlrohrpfosten, drahtgitterkorb verzinkt, Abfallkorb, Papierkorb, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.