Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 21x DIN A4,HxBxT 1060x1600x60mm,quer,Flügeltür,Rahmen Alu,Ecken rund,RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
310416-0026
310416-0026
310416-0026
310416-0026
Artikel-Nr.:
     711-310416-0026
Herst.-Nr.:
     103500301-310416-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 21x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 1600 x 60 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 925 x 1465 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
  • Rückwand magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken rund
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 10 Magnete
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 310416-0006 feuerrot RAL 3000
  • 310416-0011 enzianblau RAL 5010
  • 310416-0028 moosgrün RAL 6005
  • 310416-0029 anthrazitgrau RAL 7016
  • 310416-0026 tiefschwarz RAL 9005
  • 310416-0030 weißaluminium RAL 9006
  • 310416-0031 verkehrsweiß RAL 9016

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1060 mm
Höhe Sichtfläche:
925 mm
Breite:
1600 mm
Breite Sichtfläche:
1465 mm
Tiefe:
60 mm
passend für (Kapazität):
21x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Querformat
Profil:
rund
Magnete Anzahl:
10 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
36.5 kg
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten außen, infovitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.688,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,46*
€ 2.204,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,93*
€ 2.178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,65*
€ 2.095,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,51*
€ 2.048,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,19*
€ 2.008,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,29*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0006
ab € 421,23*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0011
ab € 422,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0028
ab € 423,34*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0029
ab € 420,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0026
ab € 422,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0030
ab € 422,20*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000380-310868-0031
ab € 422,04*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0006
ab € 309,75*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0011
ab € 309,07*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0028
ab € 309,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0029
ab € 310,54*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0026
ab € 309,86*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0030
ab € 309,48*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000358-310835-0031
ab € 310,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.