Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,rund,HxØ 1160x60mm,Kunststoff,retroreflektierend,fest,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
360855
360855
360855
Artikel-Nr.:
     711-360855
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-01-0006
EAN/GTIN:
     4050576002225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 1160 x 60 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • Aus Kunststoff in weiß/rot, retroreflektierend
  • feste Ausführung
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Durchmesser:
60 mm
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/rot
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Gewicht:
1.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 64,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 78,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.