Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderobenschrank,2 Abt.,Breite 300 mm,Farbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407734-0007
407734-0007
Artikel-Nr.:
     711-407734-0007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8504-20/22-407734-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderobenschrank
  • 2 Abteil(e)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 407734-0011 Breite 300 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407734-0003 Breite 300 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407734-0005 Breite 300 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407734-0007 Breite 300 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407734-0009 Breite 300 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00
  • 407734-0012 Breite 400 mm, Farbe rubinrot RAL 3003
  • 407734-0004 Breite 400 mm, Farbe lichtblau RAL 5012
  • 407734-0006 Breite 400 mm, Farbe schwarzgrau RAL 7021
  • 407734-0008 Breite 400 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
  • 407734-0010 Breite 400 mm, Farbe vulkangrau RDS 000 50 00

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Gewicht:
4.14 kg
Breite:
300 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schrägdach für Schließfach, Spinddach, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 80,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 80,58*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 80,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 80,44*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 80,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 80,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0006
ab € 79,99*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0008
ab € 80,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0010
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.