Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatschaukasten,f. DIN A3,HxBxT 500x377x30mm,Hoch-/Querformat,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen Alu,Ecken rund,RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
492084-0026
492084-0026
492084-0026
Artikel-Nr.:
     711-492084-0026
Herst.-Nr.:
     103400055-492084-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Plakatschaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für DIN A3
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 377 x 30 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 420 x 377 mm
  • Zur Wandmontage im Hoch-/Querformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in silber
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken rund
  • Lieferung inkl. 4 Magnete
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 492084-0006 feuerrot RAL 3000
  • 492084-0011 enzianblau RAL 5010
  • 492084-0028 moosgrün RAL 6005
  • 492084-0029 anthrazitgrau RAL 7016
  • 492084-0026 tiefschwarz RAL 9005
  • 492084-0030 weißaluminium RAL 9006
  • 492084-0031 verkehrsweiß RAL 9016

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Plakatschaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
500 mm
Höhe Sichtfläche:
420 mm
Breite:
377 mm
Breite Sichtfläche:
377 mm
Tiefe:
30 mm
passend für (Kapazität):
DIN A3
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Profil:
rund
Magnete Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
silber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.5 kg
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten außen, infovitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,29*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,28*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.