Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette,L 50m,Nylon,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505192
505192
505192
Artikel-Nr.:
     711-505192
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.25.373
EAN/GTIN:
     4055381364193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
mobile Absperrung
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
Absperrkette
  • Länge 50 m
  • Aus Nylon in rot/weiß

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Länge Kette:
50 m
Material:
Nylon
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrkette, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrseinrichtungszubehör, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
216.12.687
ab € 8,24*
Zubehör
Moravia
109.16.581
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.