Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 200m x 120mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-06930-00082-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00082-06
EAN/GTIN:
     4042448190659
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
tesa 6930 Laserfolie, 200m x 120mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
200 m
Breite:
120 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, laserfolie tesa, farblaserfolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 1.357,40*
€ 1.627,51*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 1.357,61*
€ 1.628,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.613,30*
€ 1.685,75*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1.627,51*
€ 1.936,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.604,19*
€ 1.908,99
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 1.542,49*
€ 1.835,56
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1.480,80*
€ 1.762,15
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.357,40*
€ 1.615,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 6,787* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 9.765,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.