Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel "Hygogrip" 4-lagig, PE, grün, B: 28cm, L: 59cm, H: 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM32217
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32217
EAN/GTIN:
     4015544922172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Der Spritzbeutel HYGOGRIP besteht aus einer 4-schichtigen Spezialfolie, die ihn extrem griffig macht. Die Oberfläche hat einen festen Griff und ist noch griffiger als traditionelle Spritzbeutel aus Baumwolle. So liegt der HYGOGRIP jederzeit sicher in der Hand - auch wenn Ihre Hände nass oder fettig sind. Jeder Handgriff sitzt und Sie arbeiten immer leicht, zeitsparend und effizient. Noch ein Vorteil: Der HYGOGRIP ist ein Einweg-Spritzbeutel. Er muss nicht gewaschen werden, spart Wasser, ist täglich hygienisch frisch und 100 % HACCP-konform.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
59 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel, Küchenfolie, Küchenpapier, Füllbeutel, Kunststoffbeutel, Folienbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 27,33*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 29,21*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 30,16*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 21,51* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 292,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.