Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, LDPE, 40 mm x 500 m - 50 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchfolie, LDPE, 40 mm x 500 m - 50 my
Schlauchfolie, LDPE, 40 mm x 500 m - 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     7223-FO5-2
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO5-2
EAN/GTIN:
     4063963019058
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch

Schlauchfolie, LDPE, 40 mm x 500 m - 50 my

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: LDPE, 40 mm x 500 m - 50 my
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,89*
€ 102,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 111,83*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,10*
€ 121,499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,89*
€ 87,9291
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 18,4725* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.