Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 3 mm Länge 450 m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polykordel weiß 3 mm Länge 450 m
Polykordel weiß 3 mm Länge 450 m
Artikel-Nr.:
     7223-W3/450
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     3/450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 3 mm Länge 450 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
3 mm
Länge:
450 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 3mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 44,99004*
€ 54,45*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 55,38*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,26008*
€ 59,8095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,92008*
€ 57,0249
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 44,99004*
€ 53,53815
pro Packung
1 Packung enthält 12 Kilogramm (ab € 3,74917* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 544,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.