Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 3 mm Länge 900 m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polykordel weiß 3 mm Länge 900 m
Polykordel weiß 3 mm Länge 900 m
Artikel-Nr.:
     7223-W3/900
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     3/900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 3 mm Länge 900 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
3 mm
Länge:
900 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 3mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
9
€ 7,90*
ab € 49,33008*
€ 59,97*
14 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 50,03004*
€ 60,90*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 55,37004*
€ 65,89035
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 52,76004*
€ 62,78445
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 51,52008*
€ 61,3089
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 49,33008*
€ 58,7028
pro Packung
1 Packung enthält 12 Kilogramm (ab € 4,11084* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 539,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.