| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M07719 Herst.-Nr.: 30266626 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mettler Toledo FiveEasy Cond meter F20-Std-Kit Vereinfachen Sie die Laborarbeit. - Parameter: pH. - Kanal: Einkanal. - Sensor: LE438. - pH-Messbereich: 0 - 14. - Auflösung pH-Messwert: 0,01. - pH-Messgenauigkeit (±): 0,01. - Sprachen: Englisch. - mV-Messbereich: 0 - 0 - mV-Genauigkeit (±): 1. - Auflösung des Temperaturmesswerts: 0,1 °C. - Temperaturbereich: 0 °C – 100 °C. - Temperaturgenauigkeit (±): 0,5 C. - Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP67). - Abmessungen: 227 x 147 x 70 mm. - Anschlüsse: BNC; Cinch/RCA; 2 mm Bezugswert; Analoger mV-Signalausgang. - Display-Typ: Segmentiertes 4,3-Zoll-LCD. - Inklusive Sensor: Nein. - Kompatibel mit Intelligent Sensor Management (ISM): Nein. FiveEasy F20, Tischgerät, pH/mV Standard-Kit Einfach messen Eine grosse, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten und eine einfache Menüstruktur sorgen dafür, dass Messungen mit nur wenigen Klicks durchgeführt werden können. Reduzierter Platzbedarf durch kompaktes Design Dank des kompakten Designs und der Möglichkeit, den Elektrodenarm abzunehmen und seitlich am Gerät aufzubewahren, wird nur wenig Stellfläche benötigt. Einfache und sichere Datenübertragung Die Messgeräte der Reihe FiveEasy Plus ermöglichen den Datenexport über RS232- oder USB-Anschlüsse. Entweder direkt an einen Drucker oder zur Weiterverarbeitung an einen PC. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, taschen ph-meter mettler toledo, redox messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 564,18* | € 645,10* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 515,20* | € 654,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 595,09* | € 677,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,97* | € 681,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,88* | € 767,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 515,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|