Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L-RAM 1600 MHz PC3L-12800 Speichertyp: SO-DIMM Größe: Speichergeschwindigkeit: 1600Mhz Anzahl Speicherchips: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L-RAM 1600 MHz PC3L-12800 Speichertyp: SO-DIMM Größe: Speichergeschwindigkeit: 1600Mhz Anzahl Speicherchips: 8
Kingston Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L-RAM 1600 MHz PC3L-12800 Speichertyp: SO-DIMM Größe: Speichergeschwindigkeit: 1600Mhz Anzahl Speicherchips: 8
Artikel-Nr.:
     7405B-996858642
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     99U5469-044.A00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Kingston Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L-RAM 1600 MHz PC3L-12800 Speichertyp: SO-DIMM Größe: Speichergeschwindigkeit: 1600Mhz Anzahl Speicherchips: 8

Artikeldetails:

  • Typ: Speicher Betriebsspannung: 1,35V Speicherkapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3L Speichermodul-Bauform: SO-DIMM Anzahl Pins: 172 pin - 214 pin Effektiver Speichertakt: 1.600 MHz

Kingston Arbeitsspeicher 4 GB DDR3L–RAM 1600 MHz PC3L–12800 Speichertyp: SO–DIMM Größe: Speichergeschwindigkeit: 1600Mhz Anzahl Speicherchips: 8

Produktbeschreibung:

Speichertyp: SO–DIMM DDR3L–RAM PC3L–12800 Größe:
4 GB Speichergeschwindigkeit: 1600Mhz Anzahl Speicherchips: 8

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
4 GB
Speichertyp
DDR3L
Anzahl Pins
204–Pin
Effektiver Speichertakt
1600 MHz
Fehlerkorrektur
non–ECC
Speichermodul–Bauform
SO–DIMM
Betriebsspannung
1,35 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.