| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997870932 Herst.-Nr.: 6-87-C480S-4P41 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IPC-Computer Akku 58Wh kompatibel für Clevo 5.200 mAh 11,1 V Artikeldetails: - Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh
IPC–Computer Akku 58Wh kompatibel für Clevo 5.200 mAh 11,1 V Produktbeschreibung: Li–Ion 11,1V / 5200mAh / 58Wh PN: C4500BAT–6 REPLACE passend für Clevo W150HN, C4500 und andere baugleiche Modelle Technische Details: Allgemeines Elektrische Speicherkapazität 5200 mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Clevo, akku für laptop 5200mah, notebookakku für clevo, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| |