Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERiPad-705 Funk-Nummernblock Multimediatasten Schwarz Multimedia-Tasten Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERiPad-705 Funk-Nummernblock Multimediatasten Schwarz Multimedia-Tasten Funk
Perixx PERiPad-705 Funk-Nummernblock Multimediatasten Schwarz Multimedia-Tasten Funk
Artikel-Nr.:
     7405B-998890565
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11574
EAN/GTIN:
     4049571000954
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Perixx PERiPad-705 Funk-Nummernblock Multimediatasten Schwarz Multimedia-Tasten Funk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Perixx PERIPAD-705 - Tastenfeld - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastenfeld Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Mini kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Tastenanzahl: 23 Anzahl Hotkeys: 4 Tastaturkurzbefehl-Funktion: Taschenrechner, Escape, Tab, Gleichheitszeichen Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,6 cm x 15,7 cm x 2,1 cm Gewicht: 135 g

Perixx PERiPad–705 Funk–Nummernblock Multimediatasten Schwarz Multimedia–Tasten Funk

Produktbeschreibung:

  • Einzigartiger abnehmbarer Sockel, um die Maus in verschiedenen Winkeln von 0 zu 10 oder 20 Grad zu heben, um Schmerzen am Handgelenk zu reduzieren
  • Unterstützt die Hand und lässt sie komfortabel auf der Maus legen
  • Größe: 13.9 x 10.3 x 5 cm
  • Schalter für zwei Geräte per Bluetooth oder 2,4 GHz Funkverbindung
  • 4–Wege Scrollrad: Mittelklick–Funktion; Horizontales und vertikales Scrollen durch die Nutzung des kippbaren Scrollrades
  • Systemvoraussetzung: Windows 7, 8, 10
  • Lieferumfang: PERIMICE–720, 10–Grad Sockel, 20–Grad Sockel, Anleitung

  • Gewicht: 0,404 kg
  • Ergonomisch: Ja
  • Tastenanzahl: 8
  • Hersteller–Nr.: PERIMICE–720
  • EAN Code: 7405–4049577405–1000954
  • Sensor: 400/1600 dpi
  • Programmierbar: Nein
  • Scrollrad: Ja
  • Bauform: Für Rechtshänder
  • Trackball: Ja
  • Anschluss: Schnurlos
  • Spezialmerkmal: Standard
  • Signalübertragung: Bluetooth 4.0 / 2,4 GHz Funk
  • Höhe Verpackung: 0,100 m
  • Länge Verpackung: 0,220 m
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: Perixx
  • Zolltarifnummer: 7405–8471606000
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP
  • Farbe: Schwarz
  • Reichweite (ca.): 10 m
  • Stromversorgung: 2x AAA

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastenfeld
Schnittstelle
2,4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10.1 m
Kabelloser Empfänger
Mini kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Tastenanzahl
23
Anzahl Hotkeys
4
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Taschenrechner, Escape, Tab, Gleichheitszeichen
Tastaturtechnologie
Membrane
Einstellbare Höhe
Ja
Breite
8,6 cm
Tiefe
15,7 cm
Höhe
2,1 cm
Gewicht
135 g
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Batterie
Typ
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
2

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 39,29*
€ 4,00*
ab € 31,20*
€ 51,48*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 39,22*
€ 53,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 53,10*
€ 3,50*
ab € 42,94*
€ 57,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.