Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung TA865W USB-C Charger 65W PD White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung TA865W USB-C Charger 65W PD White
Samsung TA865W USB-C Charger 65W PD White
Artikel-Nr.:
     7405B-999432500
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-PTU020SODWQ
EAN/GTIN:
     8809580800954
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Samsung TA865W USB-C Charger 65W PD White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung GP-PTU020SOD Netzteil - 24 pin USB-C - 65 Watt Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,8 cm x 8,73 cm x 4,8 cm Gewicht: 120 g Farbe: Weiß Ausgangsanschlusstyp: 24 pin USB-C Schnellladetechnologie: Samsung Fast Charge Gestellte Leistung: 65 Watt

Samsung TA865W USB–C Charger 65W PD White

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Breite
2,8 cm
Tiefe
8,73 cm
Höhe
4,8 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
2–poliger Stecker
Menge Eingangsstecker
1
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB–C
Gestellte Leistung
65 Watt
Schnellladetechnologie
Samsung Fast Charge
Verschiedenes
Packungstyp
Bulk

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 22,68*
€ 31,30*
€ 7,14*
ab € 30,11*
€ 40,90*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 32,82*
€ 44,50*
€ 3,50*
ab € 39,26*
€ 52,73*
19 Tage
258
€ 4,99*
ab € 59,28*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.