Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen/7.6V 8.550 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen/7.6V 8.550 mAh 7,6 V
Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen/7.6V 8.550 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999666765
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     OGJKNX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen/7.6V 8.550 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen/7.6V 8.550 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8550mAh / 68Wh PN: OGJKNX

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8550 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.