Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen 8.500 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen 8.500 mAh 7,6 V
Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen 8.500 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999789032
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     OX77XY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen 8.500 mAh 7,6 V

Dell Akku 68Wh Original 4 Zellen 8.500 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8500mAh / 68Wh PN: OX77XY

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8500 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.