Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche 217x155mm mit Regenklappe für DIN A5, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche 217x155mm mit Regenklappe für DIN A5, grün
Magnettasche 217x155mm mit Regenklappe für DIN A5, grün
Magnettasche 217x155mm mit Regenklappe für DIN A5, grün
Artikel-Nr.:
     7413-28040.GRÜN
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     28040.GRÜN
EAN/GTIN:
     4262424111632
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettasche mit Regenschutzklappe für DIN A5

Magnetische Dokumententasche mit starkem Magnetband und Regenschutzklappe, die seitlich um die Tasche nach hinten greift und Warenbegleitpapiere vor Wasser schützt. Entworfen für den Einsatz an Gitterboxen, die vorübergehend im Freien stehen müssen. Bei Bedarf lässt sich die Tasche einfach woanders platzieren. Unkompliziert und jederzeit wiederverwendbar!

Produktmerkmale:

  • Die Klappe hält den Inhalt der Tasche auch bei Dauerregen trocken, bzw. staubfrei.
  • Die Regenschutzklappe behindert nicht die Begleitpapiere einzulegen.
  • Die transparente Klappe gestattet auch den Kopf Ihrer Warenbegleitpapiere zu lesen.
  • Durch die Klarsichtfolie ist die Frontseite von Heften, Büchern oder das erste Blatt gut lesbar.
  • Abmessung: 217x155mm
  • Farbe: Grün
  • Für DIN A5
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
DIN A5
Maße:
217x155 mm
Weitere Suchbegriffe: Fallrohrklappe, Regenfallrohrklappe, Regenklappe, Regenwasserklappe, kennzeichnungshülle a5 quer magnetisch, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle magnetisch, Magnet-Tasche, grüne Magnettasche, Magnettasche grün, Magnettasche A4, Magnettasche DIN A4, Hülle, Prospekthülle, Sichttasche, Sicht-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Schutzhülle, Aushang-Schutzhülle, Klarsichttasche, Etikettentasche, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
28040.BLAU
ab € 2,95*
Ähnlich
Magna-C
28040.GELB
ab € 2,92*
Ähnlich
Magna-C
28040.ROT
ab € 2,95*
Ähnlich
Magna-C
28050.BLAU
ab € 3,96*
Ähnlich
Magna-C
28050.GELB
ab € 3,95*
Ähnlich
Magna-C
28050.GRÜN
ab € 3,96*
Ähnlich
Magna-C
28050.ROT
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.