Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, schwarz
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, schwarz
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, schwarz
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, schwarz
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     7413-35385
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     35385
EAN/GTIN:
     4260360690631
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet gummiert
gummierte Magnete

Schwarzer, gummierter Neodym-Magnet Ø31 mm mit Gewindezapfen

Gummierte Haltemagnete sind besonders schonend zur Oberfläche auf der sie haften und bieten eine extrem hohe Rutschsicherheit. Durch den Gewindezapfen lassen sich die Magnete schnell und einfach montieren.

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø31 x 6 mm, Gewindezapfen M6, Zapfenlänge L: 11 mm
  • Hohe Haftkraft von 89 N durch Neodym-Magnete.
  • Keine Rückstände irgendwelcher Art auf der Haftfläche bei Temperaturen bis 60°C.
  • Allseits gummiertes, rundes System für optimalen Schutz von Magnet und Haftfläche.
  • Pflegliche Behandlung von empfindlichen / lackierten Flächen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
31 mm
Höhe:
6 mm
Gewinde:
M6
Haftkraft:
89 Newton
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rund schwarz, magnet gummiert, gummierte magnete rund, Magnet, gummiert, Gummierter Magnet, Gummimagnet, Kunststoff Magnet, Magnetsystem, Flachgreifer, Topfmagnet, Gewinde, Gewindezapfen, Außengewinde, Haltemagnet, Rundmagnet, Neodym, NdFeB, schwarz, Scheibenmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
35425
ab € 3,93*
Ähnlich
Magna-C
35384
ab € 3,22*
Ähnlich
Magna-C
35400
ab € 3,10*
Ähnlich
Magna-C
35417
ab € 2,49*
Ähnlich
Magna-C
35401
ab € 3,39*
Ähnlich
Magna-C
35418
ab € 4,24*
Ähnlich
Magna-C
35426
ab € 6,34*
Ähnlich
Magna-C
35372
ab € 4,16*
Ähnlich
Magna-C
35402
ab € 4,05*
Ähnlich
Magna-C
35427
ab € 5,21*
Ähnlich
Magna-C
35392
ab € 6,46*
Ähnlich
Magna-C
35393
ab € 6,47*
Ähnlich
Magna-C
35428
ab € 6,70*
Ähnlich
Magna-C
35373
ab € 6,71*
Ähnlich
Magna-C
35403
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.