Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinketto Cooler Drink Cola, Trinkola Kaltgetränk 70ml Flasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trinketto Cooler Drink Cola, Trinkola Kaltgetränk 70ml Flasche
Trinketto Cooler Drink Cola, Trinkola Kaltgetränk 70ml Flasche
Artikel-Nr.:
     744-2649-1
Hersteller:
     Casa Del Dolce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8005533000192

Zutaten: Wasser; Zucker; Säuerungsmittel: E330, Aromastoffe; Konservierungsstoffe: E202-E211; Farbstoffe: E150d

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 199 kJ / 47 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 10 g
davon Zucker: 10 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Casa Del Dolce S.r.L., Via Strada Consorziale Dei Beni, 24045 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.