Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Nesquik Lacte, Instant-Kakao für Automaten, 1000g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Nestle Nesquik Lacte, Instant-Kakao für Automaten, 1000g Beutel
Nestle Nesquik Lacte, Instant-Kakao für Automaten, 1000g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31823
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613036110808
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver

Zutaten: Zucker, Magermilchpulver ( 19,1% ) , Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao ( 11,3% ) , Verdickungsmittel E466, Aroma

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1577 kJ / 372 kcal
Fett: 1,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,9 g
Kohlenhydrate: 76 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 0,36 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,54*
€ 11,16*
4 Tage
150
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 27,47*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,16*
€ 11,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,19*
€ 10,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,81*
€ 10,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,54*
€ 10,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,24*
€ 9,89
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 7,54*
€ 8,07
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 7,54* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.