Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchard Tassini Choco, Kakaopulver, 850g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Suchard Tassini Choco, Kakaopulver, 850g Beutel
Suchard Tassini Choco, Kakaopulver, 850g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31856
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032300717322
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
kakao

Zutaten: Zucker, Süßmolkenpulver, fettarmes Kakaopulver (14%), Magermilchpulver, Speisesalz, Verdickungsmittel (E466), Trennmittel (E 551), Aroma

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1569 kJ / 370 kcal
Fett: 1,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,2 g
Kohlenhydrate: 76,4 g
davon Zucker: 74,9 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 1,53 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,21*
€ 11,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,67*
€ 11,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,83*
€ 10,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,34*
€ 9,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,04*
€ 9,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,14*
€ 7,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.