Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Zimtsterne, Weihnachts-Kekse, Gebäck 1,96 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Zimtsterne, Weihnachts-Kekse, Gebäck 1,96 kg
Bahlsen Zimtsterne, Weihnachts-Kekse, Gebäck 1,96 kg
Bahlsen Zimtsterne, Weihnachts-Kekse, Gebäck 1,96 kg
Artikel-Nr.:
     744-60266
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100084546
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Zimt-Sterne

Zutaten: Haselnüsse 41%, Zucker, Stabilisator: Sorbit; Stärke ( Weizen ) , Glukosesirup, Apfelsinenschalen, Palmöl, Hühnereiklarpulver, Glukose - Fruktose - Sirup, Karamellzuckersirup, Zimt, Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Molkenerzeugnis, Emulgator: Lecithine ( Soja ). Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Mandeln.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2104 kJ / 504 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 9,3 g
Salz: 0,30 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Zimtsterne, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,76*
€ 82,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,54*
€ 80,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,69*
€ 78,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,20*
€ 77,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,90*
€ 64,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.