| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SP0077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kantenschutzprofil SP0077 in der Farbe Schwarz besitzt ein eingebettetes Stahlgerüst, welches dem Dichtprofil Stabilität verleiht. Der Klemmbereich des Kantenschutzes beträgt 6 – 8 mm. Die Montage bietet Schutz vor Verletzungen und verhindert Beschädigungen an z. B. Kabeln. Zudem werden Ecken und Kanten vor Beschädigungen geschützt. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 12 mm
- Klemmbereich: 6 - 8 mm
- Material: PVC
- Toleranz nach DIN 16941
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei hinzufügen.
Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | PVC | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -20°C bis +60°C | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |