Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Podesttreppe 60° 11 Stufen - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Podesttreppe 60° 11 Stufen - 800 mm
euroline Podesttreppe 60° 11 Stufen - 800 mm
euroline Podesttreppe 60° 11 Stufen - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-EU-5116211
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     5116211
EAN/GTIN:
     4003311536110
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe

euroline Alu Podesttreppe 51162

  • Stufenbreite 0,80m
  • Neigung 60°
  • Stufenbelag Standard Alu gerieft, weitere Stufenbeläge (Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Alu-Gitterrost & Alu-Lochblech) gegen Aufpreis, fragen Sie Ihr persönliches Angebt an!!
  • Podestlänge: 720mm
  • Lieferung mit einem Treppen- & Podestgeländer auf der linken Seite (möchten Sie das Geländer auf der rechten Seite haben, bitte in der Bestellung angeben "Geländer rechts")
  • Ein zweites Treppen-/Podest- & Stirn-Geländer ist gegen Aufpreis im Zubehör erhältlich
  • Geländerhöhe 1100mm
  • Geländer Ø 40mm
  • Podestgeländer inkl. Fuß- & Knieleiste
  • Treppengeländer bei 60° Neigung ohne Knieleiste
  • Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene
  • Podesttreppe unten mt 2 Bodenbefestigungswinkeln
  • Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
  • Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
  • Dreieckskonsole (ohne Befestigungsmaterial) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
  • Lieferung in vormontierten Baugruppen
  • Nicht nach DIN1055 und DIN18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen
  • Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 2750 mm
Breite: 800 mm
Ausladung: 2270 mm

Weitere Suchbegriffe: euroline, Podesttreppen, Plattformtreppe, Plattformtreppen, Alu Plattformtreppe, Alu Plattformtreppen, Plattform Treppe, Plattform Treppen, Alu Podesttreppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,67*
€ 1.797,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,42*
€ 1.777,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,48*
€ 1.686,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,61*
€ 1.627,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,16*
€ 1.553,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.