Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm - zwei Reflexlinsen einseitig - haweg...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schake Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm - zwei Reflexlinsen einseitig - haweg...
Schake Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm - zwei Reflexlinsen einseitig - haweg...
Schake Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm - zwei Reflexlinsen einseitig - haweg...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-39122-H10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39122-H10
EAN/GTIN:
     4260562046304
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel

Das hawego Set beinhaltet zehn Markierungsnägel aus Aluminium, welche als Verkehrszeichen gelten und sich für die Markierung von Stellplätzen im Verkehrsraum oder auf Parkplätzen eignen. Hierzu verfügt der Alunagel einseitig über zwei Reflexlinsen, damit er auch bei Dunkelheit von Weitem erkennbar ist. Mit Hilfe des Zweikomponenten Klebers wird der Alunagel ganz einfach aufgeklebt und ist daher schnell einsatzbereit. Pro Markierungsnagel werden etwa 80 g Kleber benötigt.

Ausstattung Schake Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm - zwei Reflexlinsen einseitig - hawego Set

  • hawego Set mit 10 x Alumarkierungsnagel und Kleber
  • Markierungsknopf aus Aluminium
  • Maße: 100 x 100 mm
  • Gewicht Markierungsknopf: 0,2 kg
  • zwei Refleklinsen einseitig
  • 80 g Kleber pro Markierungsnagel
  • Gewicht Kleber: 10,0 kg

Länge: 100 mm
Breite: 100 mm
Gewicht: 12 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 280,20*
€ 333,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,63*
€ 328,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 256,47*
€ 305,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 245,25*
€ 291,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 223,52*
€ 265,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.