Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, 110X220 mm, 1000ST/KT, 75g/m² mitFenster,selbstkleb, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN Lang selbstklebend mFenster
DIN Lang selbstklebend mFenster
Briefumschlag DIN lang, 110X220 mm, 1000ST/KT, 75g/m² mitFenster,selbstkleb, weiß
Artikel-Nr.:
     766-UE1DL212475
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X1DL212475X
EAN/GTIN:
     4026343031644
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag DIN lang, 110X220 mm, 1000ST/KT, 75g/m² mitFenster,selbstkleb, weiß

  • Briefumschlag DIN Lang
  • Material:holzfrei Offset weiß 75g/m²
  • Inndendruck: grau (Flexo)
  • Format: 110 X 220 mm
  • Klebung: selbstklebend
  • Fenster: ja - deutsches Normfenster 45 X 90 mm
  • Kartoninhalt: 1.000 ST
bei größeren Mengen ab ca. 20 KT Lieferung teilweise auf Eurotauschpalette d.h.Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
77 VE
VE-Menge:
1000 Stück
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 603,27*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 812,09*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 551,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.