Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 3.0 Anschluss A->B 2x Stecker, 2m, LogiLink® [CU0024]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel USB 3.0 Anschluss A->B 2x Stecker, 2m, LogiLink® [CU0024]
Kabel USB 3.0 Anschluss A->B 2x Stecker, 2m, LogiLink® [CU0024]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5173
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0024
EAN/GTIN:
     4052792004540
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.

USB 3.0 Anschlusskabel
Anschluss 1: USB A Stecker
Anschluss 2: USB B Stecker
Entspricht den USB 3.0 Spezifikationen
Max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s
Doppelt geschirmt
Länge: 2 m






Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,41*
€ 3,02*
Lager 767
158
€ 9,90*
ab € 2,14*
€ 3,27*
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,87*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.