| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-ZUB-8501 Herst.-Nr.: AURA-AIR EAN/GTIN: 4014619340774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AURA-Air ist ein kompaktes Gerät zur Raumluftanalyse mit einer integrierten 4-stufigen Raumluftaufbereitung und APP-Steuerung. (ALEXA- und GOOGLE HOME kompatibel). Im ersten Schritt erkennt das Aura Air Gerät durch eine Reihe von intelligenten Sensoren die Luftqualität in Innenräumen (Raumluftqualität) und sammelt lokale Wetterdaten für den Außenbereich und überwacht diese Messdaten in Echtzeit. AURA-Air erkennt durch eine Reihe von intelligenten Sensoren die Luftqualität in Innenräumen und analysiert auch Daten zur Luftqualität im Außenbereich und überwacht alle Werte in Echtzeit. Innen: - Rauch - Kohlenstoffmonoxid (CO) - Kohlenstoffdioxid (CO2 ) - Flüchtige, organische Verbindungen (VOC) - Feinstaub (PM10 und PM2,5) - Lufttemperatur - Luftfeuchtigkeit Außen: - Kohlenstoffmonoxid (CO) - Stickstoffoxide (NO, NO2, NOx) - Ozone (O3) - Allergene - Flüchtige, organische Verbindungen (VOC) - Feinstaub (PM10 und PM2,5) - Lufttemperatur - Luftfeuchtigkeit - Aktuelles Wetter und Wettervorhersage AURA-Air lässt sich individuell parametrieren. Sie können als USER über die AURA-Air APP selbst viele Funktionen definieren und modifizieren und so die Funktionalität des Gerätes exakt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. AURA-Air bereite die Raumluft über ein hochwertiges 4-stufiges System auf. Im Ergebnis ist die Luft frisch, gereinigt und gleichzeitig auch desinfiziert. 1. Stufe: Vorfilter 2. Stufe: Strahlenfilter (HEPA-Filter, AKTIVKOHLE-Filter, KUPFER-Filter) 3. Stufe: Sterionisator 4. Stufe: UVC LEDs AURA-Air überwacht die Luftqualität in Echtzeit und liefert intelligente Analysen und Erkenntnisse in leicht verständlicher, grafisch aufbereiteter Form. - Ermöglicht Echtzeit Messungen der Luftqualität innerhalb der Räumlichkeiten - Personalisierte Erkenntnisse und Empfehlungen für den Endnutzer - Verbesserung der Energieeffizienz durch Verteilung von Frischluft auf Basis von CO2 Echtzeit Messungen - Der Filter passt seinen Betrieb nach der Personenanzahl im Raum an - Darstellung der CO2 Belastung für Büros und Schulen Technische Daten: - Luftwechsel pro Stunde: 2,5 mal - Maximaler Geräuschpegel: 64 dB - Empfohlene Raumgröße: bis ca. 50-60 qm - Stromanschluss / Netzspannung: 110 Volt bis 240 Volt - Drahtlose Kommunikation: WLAN (2,4 und 5 GHz) Abmessungen (HxBxT): 37,5 x 37,5 x 15 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |