Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/pink
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/pink
Detailansicht Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/pink
Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/pink
Imagebild Isolierbecher "Temptation", groß, mit Manschette, schwarz/pink
Artikel-Nr.:
     7702-01373008-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01373008-00000
EAN/GTIN:
     4024869337387
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Sehr hochwertiger Isolierbecher mit grauer Manschette aus Silikon. Becher ist vakuum-isoliert und hält somit die Temperatur der Getränke länger konstant. Mit einem Schraubdeckel aus PP und einer verschließbaren Trinköffnung. Füllmenge: ca. 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
198 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
pink
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,288 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01373003-00000
ab € 13,98*
Ähnlich
elasto
01373012-00000
ab € 13,96*
Ähnlich
elasto
01373005-00000
ab € 13,99*
Ähnlich
elasto
01373303-00000
ab € 13,88*
Ähnlich
elasto
01373006-00000
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.