Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, weiß
Artikelbild Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, weiß
Detailansicht Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, weiß
Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01747001-20001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01747001-20001
EAN/GTIN:
     4024869346839
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Made in Germany. Die schwarze Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 fest miteinander verbundenen Schichten. Zudem verfügt sie über sehr geringe Atemwiderstände und ist besonders hautfreundlich. Die Bänder der Maske sind elastisch und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der flexibel einstellbare Nasenclip ist in die Maske eingearbeitet und passt diese perfekt an die Nasenform an. Nicht wiederverwendbar. Nicht waschbar. Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Textil/Meltblown
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.770,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,47704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.004,70*
€ 5.955,593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.956,00*
€ 5.897,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.826,00*
€ 5.742,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.770,40*
€ 5.676,776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.