Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske "Multi" FFP2 NR, 10er Set, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild Atemschutzmaske "Multi" FFP2 NR, 10er Set, grau
Artikelbild Atemschutzmaske "Multi" FFP2 NR, 10er Set, grau
Detailansicht Atemschutzmaske "Multi" FFP2 NR, 10er Set, grau
Atemschutzmaske "Multi" FFP2 NR, 10er Set, grau
Artikel-Nr.:
     7702-01926012-10001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01926012-10001
EAN/GTIN:
     4024869355398
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 fest miteinander verbundenen Schichten und ist besonders hautfreundlich. Zudem bietet sie dank der eigens dafür entwickelten Form einen besonders geringen Atemwiderstand bei sehr guter Filterleistung. Die Bänder der Maske sind elastisch und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der flexibel einstellbare Nasenclip ist in die Maske eingearbeitet und passt diese perfekt an die Nasenform an. Nicht wiederverwendbar. Nicht waschbar.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01926002-10001
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.