| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-01992001-10001 Herst.-Nr.: 01992001-10001 EAN/GTIN: 4024869370674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Federleicht und im Alltag besonders angenehm zu tragen. In Zusammenarbeit mit einem der führenden deutschen Filtermaterialhersteller konnten wir ein Material entwickeln, dass das Durchatmen während des Tragens der Maske deutlich erleichtert. Das innovative Material sorgt für eine hohe Filterleistung bei gleichzeitig angenehm leichtem Tragegefühl. Die Atemschutzmaske bietet zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen und ist besonders hautfreundlich. Das Vlies besteht aus 4 fest verbundenen Schichten. Die elastischen Bänder sorgen für hohen Tragekomfort. Der eingearbeitete, flexibel einstellbare Nasenclip passt die Maske optimal an die Nasenform an. Made in Germany. Nicht wiederverwendbar. Nicht waschbar. CE2233. Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009 (beinhaltet auch bedruckte Masken). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 160 mm | Breite: | 105 mm | Höhe: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | weiß | Material: | Textil/Polypropylen | Gewicht: | 0,005 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal mund-nasen-maske weiss, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |