Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere
Artikelbild Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere
Detailansicht Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere
Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere
Imagebild Isolierbecher "Coffee To Go", brombeere
Artikel-Nr.:
     7702-05545707-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05545707-00000
EAN/GTIN:
     4024869040140
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Doppelwandiger Isolierbecher aus Kunststoff mit verschraubbarem Deckel und leicht hochgezogenem Trinkrand. Mit einem Klappdeckel lässt sich die Trinköffnung dicht verschließen. Für heiße und kalte Getränke geeignet. In vielen verschiedenen Farben und als transparente Version mit Einleger erhältlich. Hergestellt in Deutschland. Füllmenge: 0,35 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
190 mm
Durchmesser:
82 mm
Hauptfarbe:
brombeere
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,174 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.521,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,52131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.034,24*
€ 5.990,7456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.922,67*
€ 5.857,9773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.578,19*
€ 5.448,0461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.534,48*
€ 5.396,0312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.521,31*
€ 5.380,3589
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05545215-00000
ab € 4.531,88*
Ähnlich
elasto
05545706-00000
ab € 4.528,73*
Ähnlich
elasto
05545708-00000
ab € 4.526,31*
Ähnlich
elasto
05545705-00000
ab € 4.536,61*
Ähnlich
elasto
05545380-00000
ab € 4.532,35*
Ähnlich
elasto
05545703-00000
ab € 4.539,14*
Ähnlich
elasto
05545717-00000
ab € 4.533,41*
Ähnlich
elasto
05545002-00000
ab € 4.514,69*
Ähnlich
elasto
05545003-00000
ab € 4,57*
Ähnlich
elasto
05545006-00000
ab € 4,57*
Ähnlich
elasto
05545320-00000
ab € 4.529,94*
Ähnlich
elasto
05545010-00000
ab € 4,54*
Ähnlich
elasto
05545001-00000
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.