Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Gusto", grasgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Gusto", grasgrün
Artikelbild Isolierbecher "Gusto", grasgrün
Imagebild Isolierbecher "Gusto", grasgrün
Isolierbecher "Gusto", grasgrün
Artikel-Nr.:
     7702-05547705-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05547705-00000
EAN/GTIN:
     4024869128893
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
In Deutschland hergestellter Isolierbecher aus Kunststoff mit verschraubbarem Deckel und leicht hoch gezogenem Trinkrand. Die Trinköffnung ist mit einem extra Klappdeckel zu schließen. Gute Isoliereigenschaften aufgrund der Doppelwand. Für heiße und kalte Getränke geeignet. In vielen verschiedenen Farben und auch in transparent mit Einleger erhältlich. Füllmenge: 0,35 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
190 mm
Durchmesser:
82 mm
Hauptfarbe:
grasgrün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,174 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.649,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,64918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.180,55*
€ 6.164,8545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.045,64*
€ 6.004,3116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.711,76*
€ 5.606,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.666,21*
€ 5.552,7899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.649,18*
€ 5.532,5242
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05547703-00000
ab € 4.658,33*
Ähnlich
elasto
05547002-00000
ab € 4.633,05*
Ähnlich
elasto
05547003-00000
ab € 4.624,33*
Ähnlich
elasto
05547006-00000
ab € 4.624,59*
Ähnlich
elasto
05547010-00000
ab € 4,72*
Ähnlich
elasto
05547001-00000
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.