| |
|
| Artikel-Nr.: 776-LP0016 Herst.-Nr.: 7340341 EAN/GTIN: 4056705403413 |
| |
|
| | |
| - Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
- Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
- Extrem leicht - spart Frachtkosten
- Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
- Auch perforiert lieferbar
- 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
- 75 mm Kerndurchmesser
- 560 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 100 m | Breite innen: | 500 mm | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Stärke: | 90 µ | Gewicht VE in KG: | 3,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340341, 7.340.341, 73.403.41, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, dreilagige luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,39* | € 44,89* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,42* | € 46,03* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,38* | € 46,86* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 38,03* | € 47,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,36* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2242* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|