Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
Universalhandschuhe gelb, Latex, Gr. M, 1 Paar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7770-2443
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4015544259582
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universalhandschuhe Universal-Handschuh, 30 cm, gelbLatex, innen mit Baumwolle beflocktExtrem reißfestGriffsicher durch WabenprofilMit extra hohem Latexanteil für besten TragekomfortRollrand fängt bei erhobenen Händen Tropfen aufIdeale PassformGröße M Lieferumfang: 1 Paar in der Größe M
... >
Lager 7770
>
Hygiene & Sauberkeit
>
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
gummihandschuhe gelb m
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh baumwolle
,
Handschuhe
,
Putzhandschuh
,
latex m
,
universal
,
handschuh
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 1,72*
Lager 7770
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 1,02*
€ 1,72*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,70*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,72*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7770
Versand:
Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7770
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 10/XL, blau, L: 30cm
Hygostar
25906
ab € 61,19004*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 11/XXL, gelb, L: 30cm
Hygostar
25918
ab € 4,80*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 7/S, blau, L: 30cm
Hygostar
25966
ab € 61,17*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 7/S, gelb, L: 30cm
Hygostar
25968
ab € 0,40334*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 7/S, rosa, L: 30cm
Hygostar
25965
ab € 59,38008*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 8/M, blau, L: 30cm
Hygostar
25956
ab € 61,23*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 8/M, rosa, L: 30cm
Hygostar
25955
ab € 59,35008*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 9/L, blau, L: 30cm
Hygostar
25926
ab € 5,15*
Ähnlich
Haushaltshandschuhe Bettina, Latex, 9/L, rosa, L: 30cm
Hygostar
25925
ab € 59,38008*
Ähnlich
Universalhandschuh Putzhandschuh, Bettina Latexhandschuh gelb, 30 cm Länge Version: 02 - Größe: L
Franz Mensch
25928
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen